LEGRAND - LEG047585 WN2280-BLIZZARDP PORTA CIECA 22X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414972369855
Codice prodotto
LEG047585
Cod. produttore
047585
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri



