pagina iniziale

LEGRAND - LEG047581 WN2012-BLIZZARDP PORTA CIECA 20X12

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047581 WN2012-BLIZZARDP PORTA CIECA 20X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972369831

Codice prodotto

LEG047581

Cod. produttore

047581

Produttore

BTI

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Doppia porta cieca 2000 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere