LEGRAND - LEG047577 WN2040-BLIZZARDP PORTA CIECA 20X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972450089
Codice prodotto
LEG047577
Cod. produttore
047577
Produttore
BTI
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta cieca 2000 x 400 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


