LEGRAND - LEG047574 WN1880-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Porta incernierata / a battente 
- Materiale - Acciaio 
- Colore - Grigio 
- Porta a vetri - no 
- Larghezza - 800 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972450072
Codice prodotto
LEG047574
Cod. produttore
047574
Produttore
BTI
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta cieca 1800 x 800 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


