pagina iniziale

LEGRAND - LEG047572 WN1840-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X40

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047572 WN1840-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972450058

Codice prodotto

LEG047572

Cod. produttore

047572

Produttore

BTI

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1800 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta cieca 1800 x 400 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere