LEGRAND - LEG047571 WR2212-BLIZZARDP RETRO 22X12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1196 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414972450041
Codice prodotto
LEG047571
Cod. produttore
047571
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1196 mm
Altezza:
1173 mm
Dimensione modulare (Passo):
1200 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no