LEGRAND - LEG047570 WR2210-BLIZZARDP RETRO 22X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 996 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414972369787
Codice prodotto
LEG047570
Cod. produttore
047570
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
996 mm
Dimensione modulare (Passo):
1000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


