pagina iniziale

LEGRAND - LEG047564 WR2010-BLIZZARDP RETRO 20X10

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047564 WR2010-BLIZZARDP RETRO 20X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972369756

Codice prodotto

LEG047564

Cod. produttore

047564

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Pannello posteriore 2000 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio