LEGRAND - LEG047561 WR2004-BLIZZARDP RETRO 20X4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - no 
- Adatto come pannello posteriore - sì 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 400 mm 
- Altezza - 2000 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414972450003
Codice prodotto
LEG047561
Cod. produttore
047561
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannello posteriore 2000 x 400 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio


