LEGRAND - LEG047559 WR1810-BLIZZARDP RETRO 18X10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - no 
- Adatto come pannello posteriore - sì 
- Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 996 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3414972449984
Codice prodotto
LEG047559
Cod. produttore
047559
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
996 mm
Altezza:
1773 mm
Dimensione modulare (Passo):
1000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


