LEGRAND - LEG047557 WR1806-BLIZZARDP RETRO 18X6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - no 
- Adatto come pannello posteriore - sì 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 600 mm 
- Altezza - 1800 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245064118453
Codice prodotto
LEG047557
Cod. produttore
047557
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannello posteriore 1800 x 600 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio


