LEGRAND - LEG047547 WH9155-BLIZZARDP FINESTRA ALLUMINIO 500X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079745789
Codice prodotto
LEG047547
Cod. produttore
047547
Produttore
BTI
Larghezza:
500 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
42 mm
Finestre alluminio IP54 - 500x500mm - Si montano all\\'esterno della porta e permettono di proteggere dagli agenti esterni le apparecchiature di segnalazione e di comando (viteria di fissaggio a corredo)



