LEGRAND - LEG047276 WL2208-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22X8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - sì 
- Adatto come pannello posteriore - no 
- Materiale - Acciaio 
- Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm 
- Larghezza - 800 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3245060472764
Codice prodotto
LEG047276
Cod. produttore
047276
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2200 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


