LEGRAND - LEG047275 WL2008-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20X8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - sì 
- Adatto come pannello posteriore - no 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 800 mm 
- Altezza - 2000 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060472757
Codice prodotto
LEG047275
Cod. produttore
047275
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannelli laterali 2000x800 mm (coppia) completo di viti di fissaggio


