LEGRAND - LEG047272 WL2006-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20X6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060472726
Codice prodotto
LEG047272
Cod. produttore
047272
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannelli laterali 2000x600 mm (coppia) completo di viti di fissaggio