LEGRAND - LEG047271 WL1806-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18X6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - sì 
- Adatto come pannello posteriore - no 
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 600 mm 
- Altezza - 1800 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060472719
Codice prodotto
LEG047271
Cod. produttore
047271
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannelli laterali 1800x600 mm (coppia) completo di viti di fissaggio


