LEGRAND - LEG047265 WL1605-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 16X5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - sì 
- Adatto come pannello posteriore - no 
- Materiale - Acciaio 
- Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm 
- Larghezza - 464 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060472658
Codice prodotto
LEG047265
Cod. produttore
047265
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Larghezza:
464 mm
Altezza:
1573 mm
Dimensione modulare (Passo):
500 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no



