LEGRAND - LEG047142 ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 18X10X5 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3245060471422
Codice prodotto
LEG047142
Cod. produttore
047142
Produttore
BTI
Armadio in lamiera monoblocco con 2 porte - dimensioni 1800x1000x500mm (AxLxP) - colore RAL7035. IP 55 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo la norma IEC EN 62262 (EN 50102). Rivestimento poliestere (spessore 80 um). Eccellente tenuta alla corrosione ed agli agenti agressivi chimici. Porta reversibile.Chiusura ad incastro automatica a 4 punti a doppia barra. Per gli armadi 2 porte, chiusura a doppia barra senza montante centrale (porta sinistra da interno maniglia centrale 2 punti). Apertura dal basso (piastre di chiusura e zoccolo da ordinare separatamente). Pannello posteriore smontabile. Anelli di sollevamento (da ordinare separatamente).