LEGRAND - LEG047124 ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 16X12X4 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1199 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 436 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3245060471248
Codice prodotto
LEG047124
Cod. produttore
047124
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1199 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
436 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri