LEGRAND - LEG044271 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V4000VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 4000 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3245060442712
Codice prodotto
LEG044271
Cod. produttore
044271
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
4000 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
230 mm
Profondità:
340 mm
Altezza:
205 mm