pagina iniziale

LEGRAND - LEG044263 TRASF. COM. 230/400V 115/230V 100VA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044263 TRASF. COM. 230/400V 115/230V 100VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 100 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075059811

Codice prodotto

LEG044263

Cod. produttore

044263

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

100 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

94 mm

Profondità:

94 mm

Altezza:

113 mm

Trasformatore di comando e isolamento 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.