pagina iniziale

LEGRAND - LEG044255 TRAS.COMANDO 230/400V 230V 250VA M.A.

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044255 TRAS.COMANDO 230/400V 230V 250VA M.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...230 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 250 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060442552

Codice prodotto

LEG044255

Cod. produttore

044255

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...230 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

250 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

107 mm

Profondità:

139 mm

Altezza:

115 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento con morsetti automatici 250 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 230 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica