LEGRAND - LEG044253 TRAS.COMANDO 230/400V 230V 100VA M.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...230 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 100 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
3245060442538
Codice prodotto
LEG044253
Cod. produttore
044253
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...230 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
100 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
95 mm
Profondità:
111 mm
Altezza:
113 mm


