LEGRAND - LEG044251 TRAS.COMANDO 230/400V 230V 40VA M.A.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 215...215 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 40 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
3245060442514
Codice prodotto
LEG044251
Cod. produttore
044251
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
215...215 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
40 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
230...230 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tensione primaria 3:
245...245 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
385...385 V
Larghezza:
95 mm
Tensione primaria 5:
400...400 V
Profondità:
113 mm
Tensione primaria 6:
415...415 V
Altezza:
94 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
10.06 %