LEGRAND - LEG044228 TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 1000VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 1000 VA
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
3245060442286
Codice prodotto
LEG044228
Cod. produttore
044228
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
1000 VA
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
150 mm
Profondità:
199 mm
Altezza:
206 mm