LEGRAND - LEG044226 TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 400VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 400 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
3245060442262
Codice prodotto
LEG044226
Cod. produttore
044226
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
400 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
132 mm
Profondità:
155 mm
Altezza:
175 mm