LEGRAND - LEG044202 TRAS.COMANDO 230/400V 24V 63VA M.A.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 63 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
3245060442026
Codice prodotto
LEG044202
Cod. produttore
044202
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
63 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
95 mm
Profondità:
101 mm
Altezza:
113 mm