pagina iniziale

LEGRAND - LEG039072 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 70M

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG039072 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 70M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 70...70 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 70...70 mm²

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060390723

Codice prodotto

LEG039072

Cod. produttore

039072

Produttore

BTI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

70...70 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

125 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

70...70 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

34 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

84 mm

Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 10 mm. Passo 34 mm. capacit nominale 70 mmq. Per guide simmetriche