LEGRAND - LEG039031 VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA35MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 12 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060390310
Codice prodotto
LEG039031
Cod. produttore
039031
Produttore
BTI
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
12 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tensione nominale:
1000 V
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
56 mm
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
84 mm