LEGRAND - LEG039010 VIKING3-MORSETTO POTENZA CAVO-CAVO PASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 250 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...70 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 35...120 mm²
Numero di piani - 1
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060390105
Codice prodotto
LEG039010
Cod. produttore
039010
Produttore
BTI
Corrente nominale In:
250 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...70 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...120 mm²
Numero di piani:
1
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
296 mm
Profondità:
42 mm



