LEGRAND - LEG037554 VIKING3-TERMIN. MORSETTO SENSORI 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Materiale - Plastica
Profondità - 2.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971462663
Codice prodotto
LEG037554
Cod. produttore
037554
Produttore
BTI
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Materiale:
Plastica
Profondità:
2.5 mm
Terminale di separazione e isolamento per morsetti a vite 3 piani. Colore grigio


