LEGRAND - LEG037550 VIKING3-TERMIN. PER MORS. 1E1U PAS5/6/8/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Materiale - Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971462557
Codice prodotto
LEG037550
Cod. produttore
037550
Produttore
BTI
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Terminale grigio per morsetti a vite 1 entrata/1 uscita passo da 5, 6, 8 e 10 mm