LEGRAND - LEG037309 SUPP VOLANTE DPX3-DMX3 1600A 3P 2BARRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 230 mm
Altezza - 50 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
3414970820358
Codice prodotto
LEG037309
Cod. produttore
037309
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Larghezza:
230 mm
Altezza:
50 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
30 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Supporto isolante per kit di collegamento con 2 barre per Megatiker e Megabreak 1600A 3P