pagina iniziale

LEGRAND - LEG037203 VIKING3-MORSETTO AUT. NEUTRO 10MMQ 2 COL

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037203 VIKING3-MORSETTO AUT. NEUTRO 10MMQ 2 COL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...10 mm²

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060372033

Codice prodotto

LEG037203

Cod. produttore

037203

Produttore

BTI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

10 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-5...40 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

74.5 mm

Morsetto automatico per conduttori di neutro - sezione max = 10 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore blu. Passo 10mm. Con terminale integrato