pagina iniziale

LEGRAND - LEG037192 VIKING3-MORSETTO DI MISURA SEZIONABILE 4

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037192 VIKING3-MORSETTO DI MISURA SEZIONABILE 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 800 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.25...4 mm²

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060371920

Codice prodotto

LEG037192

Cod. produttore

037192

Produttore

BTI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

800 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Connessione trasversale:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

73.2 mm

Profondità:

8 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Necessaria piastra di chiusura:

Con LED di segnalazione commutazione:

No

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

no

Funzione di sezionamento:

Morsetto a vite di misura - 1 collegamento - sezione max = 4mmq - passo 8mm - colore grigio. Grazie agli accessori permette di misurare corrente, tensione e potenza di un circuito, mantenendo chiuso il secondario del trasformatore di corrente