LEGRAND - LEG037165 VIKING3-MORSETTO STANDARD 35MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...50 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
- Corrente nominale In - 125 A 
- Colore - Grigio 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...50 mm² 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3414971444997
Codice prodotto
LEG037165
Cod. produttore
037165
Produttore
BTI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
125 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...50 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...35 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
15 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-5...40 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
57 mm


