pagina iniziale

LEGRAND - LEG037155 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ PORTA DIOD

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037155 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ PORTA DIOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Colore - Altri

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.25...6 mm²

Confezione

  • 60 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060371555

Codice prodotto

LEG037155

Cod. produttore

037155

Produttore

BTI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

1 A

Colore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

6 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-5...40 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

75 mm

Morsetto a vite con funzione - 2 collegamenti 2 piani con diodo - sezione max = 2,5mmq - passo 6mm - colore grigio. Installazione degli accessori tramite vite