LEGRAND - LEG036981 ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1000X1200X300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 1200 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414970696908
Codice prodotto
LEG036981
Cod. produttore
036981
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
1200 mm
Profondità:
300 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Doppio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
305 mm
Profondità interna:
280 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
1.25 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.8 mm
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Mantenimento del circuito:
Altri
Superficie:
Verniciatura a polveri