pagina iniziale

LEGRAND - LEG036976 ATLANTIC METAL CON PIASTRA 400X600X200

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036976 ATLANTIC METAL CON PIASTRA 400X600X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970696861

Codice prodotto

LEG036976

Cod. produttore

036976

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Montaggio a parete:

Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 400mm - larghezza 600mm - profondità 200mm