LEGRAND - LEG036921 ATLANTIC METAL CON PIASTRA 700X500X200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 700 mm
Larghezza - 500 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414970696526
Codice prodotto
LEG036921
Cod. produttore
036921
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
700 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
200 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
205 mm
Profondità interna:
180 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
1 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.5 mm
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
1
Mantenimento del circuito:
Altri
Superficie:
Verniciatura a polveri