pagina iniziale

LEGRAND - LEG036911 ATLANTIC METAL CON PIASTRA 300X400X160

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036911 ATLANTIC METAL CON PIASTRA 300X400X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970696458

Codice prodotto

LEG036911

Cod. produttore

036911

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

300 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

160 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

165 mm

Profondità interna:

140 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.25 mm

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

1

Mantenimento del circuito:

Altri

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 300mm - larghezza 400mm - profondità 160mm