pagina iniziale

LEGRAND - LEG036791 CASSETTE ATLANTIC ACC.-GUIDA SIM. L200 H

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036791 CASSETTE ATLANTIC ACC.-GUIDA SIM. L200 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 180 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060367916

Codice prodotto

LEG036791

Cod. produttore

036791

Produttore

BTI

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

180 mm

Altezza:

7.5 mm

Distanza tra i fori:

150 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Profilato Larghezza 200 mm. Lunghezza 180 mm. profondità 7,5 mm.