LEGRAND - LEG036735 CLIP FISSAGGIO PER GUIDA DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 14 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 8 mm
Confezione
5 PZ
EAN
3245060367350
Codice prodotto
LEG036735
Cod. produttore
036735
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
14 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
8 mm
Piastre di fissaggio per guide DIN35. Permettono di fissare le guide DIN35 sui montanti delle porte degli armadi. Fornito con viti M6. Set composto da 2 piastre