LEGRAND - LEG036698 PANNELLI CIECHI - ALTEZZA PANNELLO 150X6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 600 mm
Colore della copertura - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060366988
Codice prodotto
LEG036698
Cod. produttore
036698
Produttore
BTI
Altezza:
150 mm
Larghezza:
600 mm
Colore della copertura:
Grigio
Pannello cieco in ABS e fibra di vetro, grigio RAL 7035. Fissaggio su supporti con viti a 1/4 di giro. Tenuta al calore anomalo: 750°C