LEGRAND - LEG036384 KIT ILLUMINAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3 W
Tensione nominale - 220...240 V
Lampada - LED non sostituibile
Tipo di tensione - AC
Lunghezza - 315 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414971863606
Codice prodotto
LEG036384
Cod. produttore
036384
Produttore
BTI
Potenza della lampada:
3 W
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
315 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Spina / Presa
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
1
Adatto a montaggio in rack 19":
no