LEGRAND - LEG036367 MARINA ACC.-PORTA INTERNA H=1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060363673
Codice prodotto
LEG036367
Cod. produttore
036367
Produttore
BTI
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1600 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta interna per armadi 1600 x 800 mm. Si montano direttamente all\\'interno di armadi Marina. RAL 7035


