LEGRAND - LEG036364 QUADRI ACC.-PORTA INTERNA 1000X800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060363642
Codice prodotto
LEG036364
Cod. produttore
036364
Produttore
BTI
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1000 mm
Porta interna per quadri 1000 x 800 mm. Si montano direttamente all\\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035