pagina iniziale

LEGRAND - LEG036363 QUADRI ACC.-PORTA INTERNA 800X600

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060363635

Codice prodotto

LEG036363

Cod. produttore

036363

Produttore

BTI

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

800 mm

Porta interna per quadri 800 x 600 mm. Si montano direttamente all\\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035