pagina iniziale

LEGRAND - LEG036360 QUADRI ACC.-PORTA INTERNA 500X400

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060363604

Codice prodotto

LEG036360

Cod. produttore

036360

Produttore

BTI

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

400 mm

Altezza:

500 mm

Porta interna per quadri 500 x 400 mm. Si montano direttamente all\\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035