LEGRAND - LEG036359 QUADRI ACC.-PORTA INTERNA 400X300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060363598
Codice prodotto
LEG036359
Cod. produttore
036359
Produttore
BTI
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
300 mm
Altezza:
400 mm
Porta interna per quadri 400 x 300 mm. Si montano direttamente all\\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035